Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOMEC G2S10NQ9GMA elektronisk turbinstrømningsmåler, 316 rustfritt stål, 5 til 50 Gpm strømningsområde | CG6EBK G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA

FLOMEC G2S10NQ9GMA Turbin elektronisk strømningsmåler, 316 rustfritt stål, 5 til 50 Gpm strømningsområde

På lager
Vare: CG6EBK Modell: G2S10NQ9GMAKryssref: G2S10N09GMA / 61CT76 / G2B10N09GMA / G2A10N09GMA
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
14 521 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 1%
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeKjemikalier, etsende væsker, drivstoff, løsemidler, vann, vannlignende væsker
Strømningsområde19 til 190 lpm
Strømningsområde @ GPH300 til 3000
Flytområder (GPM)5 å 50
Væsketemp. Område14 til 140 grader F
For rørstørrelse1"
Frekvensområde47 til 470 Hz
Høyde2 31 / 50 "
Housing Material316 SS
Lengde4.5 "
Maks. Press1500 psi
Maks. Viskositet20 CPS
Kraftbehovet2 alkaliske AAA -batterier
RotormaterialePVDF
Sensor TypeTurbin
typenTurbin
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

    • Reservedelnummer for G2S10N09GMA

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTilkoblingsstørrelseStrømningsområdeNøyaktighetHousing MaterialPris
FLOMEC G2S05NQ9GMA Turbin elektronisk strømningsmåler, 316 rustfritt stål, 1 til 10 Gpm strømningsområde | CG6EBF G2S05N09GMA / 61CT73 / G2B05N09GMA / G2A05N09GMA G2S05NQ9GMA1500 psi1 / 2 "3.8 til 38 lpm+ / - 1.5%316 SS13 946 NOK
FLOMEC G2S07NQ9GMA elektronisk strømningsmåler, 316Ss, 2 til 20 Gpm strømningsområde, 1500 Psi Maks. Trykk | CG6EBJ G2S07N09GMA / 61CT74 G2S07NQ9GMA1500 psi3 / 4 "7.6 til 76 lpm+ / - 1%316 SS14 644 NOK
FLOMEC G2S15NQ9GMB elektronisk strømningsmåler, 316Ss, 10 til 100 Gpm strømningsområde, 1500 Psi Maks. Trykk | CG6EBM G2S15N09GMB / 61CT77 G2S15NQ9GMB1500 psi1.5 "38 til 380 lpm+ /-0.75%316 SS19 184 NOK
FLOMEC G2S20NQ9GMB elektronisk turbinstrømningsmåler, 316 rustfritt stål, 20 til 200 Gpm strømningsområde | CG6EBN G2S20N09GMB / 61CT78 / G2B20N09GMB / G2A20N09GMB G2S20NQ9GMB1500 psi2"76 til 760 lpm+ /-0.75%316 SS25 224 NOK
FLOMEC G2A05NQ9GMA Elektronisk strømningsmåler, aluminium, 1 til 10 Gpm strømningsområde, 300 Psi Maks. Trykk | CG6EBP G2A05N09GMA / 61CT64 G2A05NQ9GMA300 psi1 / 2 "3.8 til 38 lpm+ / - 1.5%Aluminum11 831 NOK
FLOMEC G2A10NQ9GMA Turbin elektronisk strømningsmåler, aluminium, 5 til 50 Gpm strømningsområde | CG6EBR G2A10N09GMA / 61CT66 G2A10NQ9GMA300 psi1"19 til 190 lpm+ / - 1%Aluminum12 258 NOK
FLOMEC G2A20NQ9GMB Elektronisk turbinstrømningsmåler, aluminium, 20 til 200 Gpm strømningsområde | CG6EBU G2A20N09GMB / 61CT68 G2A20NQ9GMB300 psi2"76 til 760 lpm+ /-0.75%Aluminum19 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOMEC G2S10NQ9GMA Turbin elektronisk strømningsmåler, 316 rustfritt stål, 5 til 50 Gpm strømningsområde
14 521 NOK / enhet