FLOMEC 139121-06 Mekanisk strømningsmåler, ovalt gir, 2 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT | CG6EBD 407L04 / MR 5-30 G8N

FLOMEC 139121-06 Mekanisk strømningsmåler, ovalt gir, 2 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT

Vare: CG6EBD Modell: 139121-06Kryssref: 407L04 / MR 5-30 G8N
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 0.25%
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
Dybde7 1 / 4 "
ViseMekanisk
SkjermtypeMekanisk
MonteringsmaterialeAluminum
StrømningsmaterialePetroleumsvæsker
Strømningsområde2 til 40 gpm
Væsketemp. Område-40 til 125 grader. F
For rørstørrelse1"
Housing MaterialAluminum
Lengde7.5 "
Master Totalizer9999999.9 gal
Maks. Press50 psi
Maks. Viskositet44 SUS
O ringmaterialeNitril
Trykkfall - 100% flyt (PSI)4.5 psi
Trykkfall - 50% flyt (PSI)2 psi
Forsegl materialeBuna N
AksematerialeSS
Spesifikke tyngdekraften0.95
TrådFNPT
typenOvalt utstyr

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Reservedelnummer for MR 5-30 G8N

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOMEC 139121-06 Mekanisk strømningsmåler, ovalt gir, 2 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT