Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLOJET G575215Z Dobbel membranpumpe luftdrevet 120f | AE2LUD 4YD53

FLOJET G575215Z Dobbel membranpumpe Luftdrevet 120f

På lager
Vare: AE2LUD Modell: G575215ZKryssreferanse: 4YD53
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
3 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
Body Materialpolypropylen
Sjekk setematerialeSantopren (R)
tilkobling stilSlangestang
MembranmaterialeSantopren (R)
Høyde5.75 "
Innløps- / utløpsstørrelse1 / 2 "
Lengde4.5 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Strømme5 gpm
Maks. Flyt GPM5
Maks. Driftstrykk80 psi
Maks. Temp.120 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr15 ft.
Selvsugende våt20 ft.
VentiltypeBall
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)17.53
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode8413500050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLOJET G575215Z Dobbel membranpumpe Luftdrevet 120f
3 607 NOK / enhet