Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLIR Si124-LD akustisk bildekamera, 2 kHz til 65 kHz, lekkasjedeteksjon for trykkluft | CP6BWY 797W47

FLIR Si124-LD Acoustic Imaging Camera, 2 kHz to 65 kHz, Compressed Air Leak Detection

På lager
Vare: CP6BWY Model: Si124-LDKryssreferanse: 797W47
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
229 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDetektor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.242
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FLIR Si124 akustisk bildekamera, 2 kHz til 65 kHz, Corona/Oppdag trykkluftlekkasjer | CP6BWZ 797W45 Si124Detektor286 867 NOK
FLIR Si124-PD akustisk bildekamera, 2 kHz til 65 kHz, deteksjon av delvis utladning | CP6BXA 797W46 Si124-PDDetektor275 629 NOK
FLIR T911981 Batterikabel | CP6BXB 783RN6 T911981Batterikabel4 543 NOK
FLIR T911987 Kameratester, Akustisk kameratester, Bordstativ, Dokumentasjon | CP6BXC 783RN9 T911987tester68 953 NOK
FLIR T911980 Myk bæreveske | CP6BXD 783RN5 T911980Myk bæreveske9 086 NOK
FLIR Si124 UltraSonic Industrial Imager, 2 kHz til 35 kHz | CP6BXE 56HR76 Si124Ultralyds lekkasjedetektor260 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLIR Si124-LD Acoustic Imaging Camera, 2 kHz to 65 kHz, Compressed Air Leak Detection
229 717 NOK / enhet