FLINT & WALLING EK05SAT25H Shallow Well Pumpe System 1/2 Hk | AF8BAY 24PR57

FLINT & WALLING EK05SAT25H Shallow Well Pumpe System 1/2 Hk

På lager
Vare: AF8BAY Modell: EK05SAT25HKryssref.: 24PR57

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 843 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGrunt pumpesystem med brønn
amps8.6/4.3
GPM for vann @ 15 fot @ 30, 50 PSI7.3/2.5
GPM for vann @ 5 fot @ 30, 50 PSI9.5/4.0
Høyde28.5 "
HP1/2
Inlet1-1 / 4 "PT
Lengde23.25 "
Maks. Sakspress150 PSI
Motor TypeKondensator
Outlet3 / 4 "PT
PumpematerialeCast Iron
TetningstypeMekanisk
Slå av60 PSI
Sugeløft25 ft
tank~~POS=TRUNC8.5 Gal.
Tank PSI28
typenGrunne vel
Spenning115/230
Bredde568667 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.7275
Skipets høyde (cm)62.23
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8413810030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLINT & WALLING EK05SAT25H Shallow Well Pumpe System 1/2 Hk
16 843 NOK / enhet