Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLEXLOC 217361-PG Låsemutter, fleksibel topp, 1/2-20 gjengestørrelse, 100pk | AB9XPV 2GA76

FLEXLOC 217361-PG Låsemutter, fleksibel topp, 1/2-20 gjengestørrelse, 100pk

På lager
Vare: AB9XPV Modell: 217361-PGKryssreferanse: 2GA76
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
3 865 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Festemaskin Finishkadmium
Finishkadmium
Høyde39 / 64 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenFleksibel topp
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318160085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakMaterialePris
FLEXLOC 218211-PG Låsemutter, Fleksibel Topp, 5/16-24 Gjengestørrelse, 100Pk | AB9XRR 2GB27 218211-PGRustfritt stål5/16 "-24PlainPlain18-823 / 64 "Sekskantet låsemutterRustfritt stål5 170 NOK
FLEXLOC 218320-PG Låsemutter, Fleksibel Topp, 5/16-18 Gjengestørrelse, 100Pk | AB9XRW 2GB34 218320-PGRustfritt stål5/16 "-18PlainPlain18-817 / 64 "Sekskantet låsemutterRustfritt stål5 050 NOK
FLEXLOC 217180-PG Låsemutter, 3/8-16 Gjengestørrelse | CG8UXE 2GA79 217180-PGStål3/8 "-16kadmiumkadmium-9 / 32 "Lås mutterStål2 787 NOK
RFQ
FLEXLOC 218221-PG Låsemutter, 3/8-24 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål | CG8UXF 2GB28 218221-PGRustfritt stål3/8 "-24PlainPlain18-815 / 32 "Lås mutterStål4 187 NOK
RFQ
FLEXLOC 218241-PR Låsemutter, 1/2-20 gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål | CG8UXG 2GB29 218241-PRRustfritt stål1/2 "-20PlainPlain18-839 / 64 "Lås mutterStål20 095 NOK
RFQ
FLEXLOC 218299-PR Låsemutter, #8-32 Gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål | CG8UXH 2GB31 218299-PRRustfritt stål# 8-32PlainPlain18-83 / 16 "Lås mutterStål2 906 NOK
RFQ
FLEXLOC 218321-PR Låsemutter, 5/16-24 Gjengestørrelse, 18-8 rustfritt stål | CG8UXJ 2GB38 218321-PRRustfritt stål5/16 "-24PlainPlain18-817 / 64 "Lås mutterStål6 478 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLEXLOC 217361-PG Låsemutter, fleksibel topp, 1/2-20 gjengestørrelse, 100pk
3 865 NOK /pakke