Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FINISH 1ST 8512-035 Psa File Board Sheet 80 Grit - Pakke med 25 | AD4QXY 42X665

FINISH 1ST 8512-035 Psa File Board Sheet 80 Grit - Pakke med 25

På lager
Vare: AD4QXY Modell: 8512-035Kryssreferanse: 42X665
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
375NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPSA Arkivblad
Slipende materialeAluminiumoksid, stearatert
UnderlagsmaterialePapir
RyggvektC
FARGEGull
KlasseMedium
Grit80
Lengde16.5 "
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode6805200000
OpprinnelseslandFI

Produktvarianter

ProduktModellKlasseGritPris
FINISH 1ST 8511-035 Psa File Board Sheet 40 Grit - Pakke med 25 | AD4QXX 42X664 8511-035Ekstra Grov40481NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FINISH 1ST 8512-035 Psa File Board Sheet 80 Grit - Pakke med 25
375NOK / enhet