Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FIBERGRATE 879310 Access Floor Pedestal 8-1 / 2 To 11-1 / 2 | AE9MYA 6KXL1

FIBERGRATE 879310 Access Floor Pidestall 8-1/2 Til 11-1/2

På lager
Vare: AE9MYA Modell: 879310Kryssreferanse: 6KXL1
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
1 051 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilgang til gulvpiedestal
Base Dia.5"
Lastekapasitet150 psf
MaterialeIkke-magnetisk termoplastisk polyester
Maks. Høyde11.5 "
Maks. Temp.140 Grader F
Min. Høyde8-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.78
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3925900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. HøydePris
FIBERGRATE 879300 Access Floor Pedestal 6-1 / 2 To 9-1 / 4 | AE9MXZ 6KXL0 879300Justerbar sokkel9.25 "930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FIBERGRATE 879310 Access Floor Pidestall 8-1/2 Til 11-1/2
1 051 NOK / enhet