FERVI S520 stikkontaktsett, 6-punkts, 1/4 tommers stasjonsstørrelse, krom, 20 deler | CJ4KUL

FERVI S520-sokkelsett, 6-punkts, 1/4 tommers stasjonsstørrelse, krom, 20 stykker

Vare: CJ4KUL Modell: S520
426NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishChrome
Leddstørrelse1 / 4 "
MaterialeKromvanadium
Antall stykker20
Socket Bar Lengde2, 4, 6 "
Socket Håndtak Størrelse1 / 4 "
Stikkontaktstørrelse5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16"
T-stang størrelse1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerStørrelsePris
FERVI 0624 Sokkelsett, 1/4 tommers Sokkelstørrelse | CF3RBW 0624---700NOK
RFQ
FERVI S328 Sokkelsett, 1/2 tommers Sokkelstørrelse | CF3RBX S328--16 - 21 mm1 160 NOK
RFQ
FERVI 0620 Sokkelsett, 1/2 tommers Sokkelstørrelse | CF3RBY 0620--21 mm1 239 NOK
RFQ
FERVI 0181 Sokkelsett, 3/4 tommers Sokkelstørrelse | CF3RBZ 0181---1 655 NOK
RFQ
FERVI S108 Sokkelsett, 1/4 og 1/2 tommers Sokkelstørrelse | CF3RCA S108--16 - 21 mm1 863 NOK
RFQ
FERVI S179 Sokkelsett, 1/4, 1/2 tommer og 3/8 tommer sokkelstørrelse | CF3RCB S179--16 - 21 mm3 196 NOK
RFQ
FERVI 0195 Stikkontaktsett, Torx, Krom, 28 deler | CJ4KUK 0195-281/4'': E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11; 3/8'': E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20; 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24485NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI S520-sokkelsett, 6-punkts, 1/4 tommers stasjonsstørrelse, krom, 20 stykker
426NOK / enhet