Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEIT ELECTRIC LED OM75/930CA10K/2 Pære, A19, Medium Screw, 75W INC, 12.2 W Watt, LED, Medium Screw, 2 Pack | CP4ZBX 56JH71

FEIT ELECTRIC LED OM75/930CA10K/2 pære, A19, medium skrue, 75W INC, 12.2 W watt, LED, medium skrue, 2 stk.

På lager
Vare: CP4ZBX Modell: OM75/930CA10K/2Kryssref: 56JH71

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FEIT ELECTRIC LED BPA1560C/927CA/2 Pære, A15, kandelaberskrue, 60W INC, 8.3 W Watt, LED, 2 Pack | CP4ZBL 56JH30 BPA1560C/927CA/2Pære183NOK
FEIT ELECTRIC LED BPA1540C/927CA/2 pære, A15, kandelaberskrue, 2 stk | CP4ZBM 56JH27 BPA1540C/927CA/2Pære135NOK
FEIT ELECTRIC LED BPA1540W927CAFIL2/RP Pære, A15, Medium Screw, 40W INC, 5 W Watt, LED, 2 Pack | CP4ZBN 56JH28 BPA1540W927CAFIL2/RPPære116NOK
FEIT ELECTRIC LED BPA1560W927CAFIL2/RP Pære, A15, Medium Screw, 60W INC, 8 W Watt, LED, 2 Pack | CP4ZBP 56JH31 BPA1560W927CAFIL2/RPPære134NOK
FEIT ELECTRIC LED BPA1560927CAFIL/2/RP Pære, A15, middels skrue, 2 stk | CP4ZBQ 56JH29 BPA1560927CAFIL/2/RPPære135NOK
FEIT ELECTRIC LED BPA1540927CAFIL/2/RP Pære, A15, Medium Screw, Medium Screw, 40W INC, 2700K, 5 W Watt, LED, 2 Pack | CP4ZBR 56JH26 BPA1540927CAFIL/2/RPPære104NOK
FEIT ELECTRIC LED OM40/930CA10K/4 Pære, A19, Medium Screw, 40W INC, 5 W Watt, 450 lm, LED, 4 Pack | CP4ZBT 56JH67 OM40/930CA10K/4Pære174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEIT ELECTRIC LED OM75/930CA10K/2 pære, A19, medium skrue, 75W INC, 12.2 W watt, LED, medium skrue, 2 stk.
139NOK / enhet