Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PKK5 stempelringsett 3 1/4 tommers borediameter 2 stk | AD9CWM

APPROVED VENDOR 4PKK5 Stempelringsett 3 1/4 Inch Bore Diameter 2stk

På lager
Vare: AD9CWM Modell: 4PKK5
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelring sett
FARGEGull, Svart
durometer58 Shore D
For Bore Dia.3.25 "
Materiale15 prosent glassfylt PTFE, Buna N
Antall stykker2
Temp. Område-40 grader F til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4PKK4 stempelringsett 3 tommers borediameter 2 stk | AD9CWL 4PKK43"75NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKK6 stempelringsett 3 1/2 tommers borediameter 2 stk | AD9CWN 4PKK63.5 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PKK7 stempelringsett 3 3/4 tommers borediameter 2 stk | AD9CWP 4PKK73.75 "101NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PKK5 Stempelringsett 3 1/4 Inch Bore Diameter 2stk
90NOK / enhet