Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE Elektrisk Nibbler, 18 Gauge | AF7LCZ 21VH79

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE elektrisk nibbler, 18 gauge

På lager
Vare: AF7LCZ Modell: BLK 1.3CSEKryssreferanse: 21VH79
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
7 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk nibbler
Forsterker @ 120V3.5
LagreneStøv forseglet
Cord16 ft.
Min. Klipp Radius9 / 16 "
Ingen belastningsslag / minutt1800
Hastighetsområde0 til 1800 o / min
Kapasitet i rustfritt stål23 Gauge
Stålkapasitet18 Gauge
Verktøylengde11.25 "
Verktøyvekt3.9 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.83
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8467290090

Produktdetaljer:

    • Lett og lett å holde nibbler med integrert stanse- og dysesystem og et smalt drivhode
    • Egnet for å lage raske og presise kutt i bølgepapp, trapesformede og enkeltvalsede metallplater i 18 gauge
    • Kan håndtere kurver og manøvrere enkelt rundt krets- og uttaksbokser
    • Kraftig 3.7 En motor som leverer opptil 1800 slag i minuttet for en rask skjærehastighet på 7.5 fot per minutt
    • 360-graders roterende skjærehode gjør det mulig å endre kutteretningen i trinn på 45 grader
    • Produserer avfallskrøller i størrelse 3/16 tommer

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 120VVerktøylengdeVerktøyvektPris
FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 Elektrisk Nibbler 10 Gauge | AF7LDA 21VH80 BLK 3.511.813 "7.7 lb.38 777 NOK
FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 Elektrisk Nibbler 6 Gauge | AF7LDB 21VH81 BLK 5.011.813 "8.4 lb.35 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE elektrisk nibbler, 18 gauge
7 218 NOK / enhet