Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL K8107178A Flash Tube | AG9YUH 23LT77

FEDERAL SIGNAL K8107178A blitsrør

På lager
Vare: AG9YUH Modell: K8107178AKryssref.: 23LT77
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
3 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlash-rør
Passer til merkevareFøderalt signal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Federal Signal K8107178A blitsrør (også kjent som stroberør) brukes med Type 3R-kabinett for bruk i nødvarsellys.

Egenskaper:

  • Federal Signal K8107178A blitsrør har en intensitetsvurdering på 400 candela for å gi lyse blink.
  • Dette blitsrøret gir driftstemperaturer fra -35 til 66 grader C når det brukes sammen med 131DST-spyling.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • CUL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor mange blink kan denne blitsrøret blits når den betjenes med full intensitet?

A. 75 blink per minutt.

Sp. Hvilke forholdsregler bør tas når du bruker Federal Signal K8107178A blitsrør?

A.

  • Når det ses på nært hold, avgir dette blitsrøret et sterkt lys som kan være farlig for synet ditt.
  • På nært hold, unngå å stirre direkte inn i lysene.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL K8107178A blitsrør
3 329 NOK / enhet