Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL 750501 Sirene høyttaler 100 W 5 7/10 tommers høyde | AA4QGY 12Z055

FEDERAL SIGNAL 750501 Siren høyttaler 100 W 5 7/10 tommer høyde

På lager
Vare: AA4QGY Modell: 750501Kryssreferanse: 12Z055
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
3 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler
amps100 Watt
FinishVarme- og korrosjonsbestandig
For bruk påPoliti, brann, ambulanse og andre utrykningskjøretøyer
Høyde5 7 / 10 "
Lengde4 2 / 5 "
MaterialePolyetylentereftalat
MonteringSide Mout
typen100 Watt
Bredde7 7 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2625
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8512902000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Federal Signal 750501 sirenehøyttaler er installert på støtfangeren eller på innsiden av grillen til politi og brann- / modulvogntog.

Egenskaper:

  • Federal Signal 750501 sirenehøyttaler har en feltutskiftbar neodymdriver for å produsere høykvalitetslyd.
  • Den har et PET-hus (polyetylentereftalat) som er motstandsdyktig mot varme, fuktighet og korrosjon.
  • Denne høyttaleren kan enkelt monteres horisontalt eller vertikalt (ved hjelp av de medfølgende rustfrie stålboltene).

Kompatibelt tilbehør:

  • Federal Signal Bracket Kits: Merket produserer brakettsett for å hjelpe brukere med å montere denne høyttaleren på forskjellige biler.

Standarder og godkjenninger:

  • SAE
  • CCR
  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne høyttaleren?

A. -40 til 176 grader F.

Sp. Hvordan installerer jeg denne sirenehøyttaleren for Federal Signal?

A.

  • Velg et passende monteringssted som gir tilstrekkelig støtte og klaring for høyttalerenheten.
  • Fjern driveren fra høyttalerenheten.
  • Plasser husenheten vertikalt.
  • Roter driveren 90 grader slik at "DRAIN HOLE, THIS SIDE DOWN"-etiketten peker nedover.
  • Installer driveren på nytt slik at ledningsledningene går ut ved en av sideavlastningene.
  • Merk og bor to hull (med en avstand på 5.6 tommer) på den tiltenkte monteringsoverflaten.
  • Juster høyttaleren over hullene og før gjennom de to trinnsboltene. Sørg for at hodet ligger flatt på høyttalerens innvendige husvegg.
  • Fest enheten til monteringsoverflaten ved å feste skivene og stoppmutrene.

Q. Hvordan sikre sikkerheten mens du borer monteringshullene?

A.

  • Før du borer, sjekk området for mekaniske eller elektriske deler.
  • Avgrad alle de borede hullene og glatt de skarpe kantene.
  • Beskytt ledningene som går gjennom de borede hullene med en gjennomføring eller slynget/delt vevstol.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL 750501 Siren høyttaler 100 W 5 7/10 tommer høyde
3 012 NOK / enhet