Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VOLLRATH 47094 fransk pisk L 18 tommer Aqua | AD8HRA 4KJJ5

VOLLRATH 47094 French Whip L 18 Tommer Aqua

På lager
Vare: AD8HRA Modell: 47094Kryssreferanse: 4KJJ5
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFranske pisker
Håndtere fargeAqua
Handle Lengde5.437 "
Håndteringsmaterialenylon
Total lengde18 "
StilFransk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8205513030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeTotal lengdePris
VOLLRATH 47090 fransk pisk L 10 tommer Aqua | AD8HQW 4KJJ1 470904.625 "10 "394NOK
VOLLRATH 47091 French Whip L 12 inch Aqua | AD8HQX 4KJJ2 470914.625 "12 "436NOK
VOLLRATH 47092 fransk pisk L 14 tommer Aqua | AD8HQY 4KJJ3 470924.625 "14 "459NOK
VOLLRATH 47093 fransk pisk L 16 tommer Aqua | AD8HQZ 4KJJ4 470935.437 "16 "437NOK
VOLLRATH 47095 fransk pisk L 20 tommer Aqua | AD8HRB 4KJJ6 470955.437 "20 "532NOK
VOLLRATH 47096 fransk pisk L 22 tommer Aqua | AD8HRC 4KJJ7 470966 5 / 16 "22 "684NOK
VOLLRATH 47097 French Whip L 24 inch Aqua | AD8HRD 4KJJ8 4709712 "24 "679NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VOLLRATH 47094 French Whip L 18 Tommer Aqua
556NOK / enhet