Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofonstyrt sirene 11 til 15 Vdc | AA4QHA 12Z061

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofonstyrt sirene 11 til 15 Vdc

På lager
Vare: AA4QHA Modell: 650001Kryssreferanse: 12Z061
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
13 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjernmikrofonstyrt sirene
desibelAvhengig av valgt høyttaler
Frekvensområde725 - 1550 Hz
Høyde1"
impedansAvhengig av valgt høyttaler
Inngangsspenning11 til 15 VDC
Driftstemp. Område-30 grader C til +65 grader C
Standby CurrentMindre enn .22 ampere
Spenningsutgang64V topp-til-topp
Wattstyrke100
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8512300040
OpprinnelseslandES

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FEDERAL SIGNAL 650001 Mikrofonstyrt sirene 11 til 15 Vdc
13 027 NOK / enhet