Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FATH INC 099D1045TM0630 Fresekobling, Fresekobling, 59 mm x 19.5 mm x 5.5 mm, 10 9/64 mm sporbredde | CP4XRY 55MT73

FATH INC 099D1045TM0630 Fresekobling, Fresekobling, 59 mm x 19.5 mm x 5.5 mm, 10 9/64 mm sporbredde

På lager
Vare: CP4XRY Modell: 099D1045TM0630Kryssref: 55MT73

Få tak i det Mai 6, mandag
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
100NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FATH INC 099D1045TM0630 Fresekobling, Fresekobling, 59 mm x 19.5 mm x 5.5 mm, 10 9/64 mm sporbredde
100NOK / enhet