Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FATH INC 093WD20 Innvendig-hjørnebrakett, sporet innvendig-hjørnebrakett, 20 mm x 18 mm x 20 mm | CP4XUG 55MT61

FATH INC 093WD20 innvendig hjørnebrakett, slisset innvendig hjørnebrakett, 20 mm x 18 mm x 20 mm

På lager
Vare: CP4XUG Modell: 093WD20Kryssref: 55MT61

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBracket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
FATH INC 093WD8384N08 Innvendig-hjørnebrakett, kileformet innvendig-hjørnebrakett | CP4XTJ 55MT80 093WD8384N0880NOK
FATH INC 093W8421N10 Innvendig-hjørnebrakett, kileformet innvendig-hjørnebrakett, 41 mm x 44.9 mm x 45 mm | CP4XTK 55MT82 093W8421N1058NOK
FATH INC 093W8451N10 Innvendig-hjørnebrakett, Kvist innvendig-hjørnebrakett, 41 mm x 90.1 mm x 90 mm | CP4XTL 55MT84 093W8451N10123NOK
FATH INC 093W8901N10 Innvendig-hjørnebrakett, kvist innvendig-hjørnebrakett, 86 mm x 90.1 mm x 90 mm | CP4XTM 55MT85 093W8901N10213NOK
FATH INC 093W203N06 Innvendig-hjørnebrakett, Innvendig-hjørnebrakett, 18 mm x 18 mm x 18 mm | CP4XTN 55MT86 093W203N0610NOK
FATH INC 093W203N05 Innvendig-hjørnebrakett, Innvendig-hjørnebrakett, 18 mm x 18.3 mm x 18 mm | CP4XTP 55MT92 093W203N0510NOK
FATH INC 093W404N08 Innvendig-hjørnebrakett, Innvendig-hjørnebrakett, 36 mm x 36 mm x 36 mm | CP4XTQ 55MT87 093W404N0838NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FATH INC 093WD20 innvendig hjørnebrakett, slisset innvendig hjørnebrakett, 20 mm x 18 mm x 20 mm
43NOK / enhet