FASCO D7748 Condenser Fan Motor, Stud Mount, Open Air Over, 1/3 HP, 1075 RPM, 48 Frame | CH9XDE 49VT94

FASCO D7748 kondensatorviftemotor, studsfeste, friluft over, 1/3 HK, 1075 o/min, 48 ramme

På lager
Vare: CH9XDE Modell: D7748Kryssreferanse: 49VT94

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 804 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.8275

Produktvarianter

ProduktModellPris
FASCO D847 kondensatorviftemotor, 1/8 HK, 1125 RPM, 208 til 230V AC, 48 Ramme | CH9XAN 49VT88 D8473 666 NOK
FASCO D1045 Kondensatorviftemotor, 1/30 HK, 1100 RPM, 115-127V AC, 42 Ramme | CH9XAP 48GN16 D10453 035 NOK
FASCO D1152 Kondensatorviftemotor, 1/20 HK, 1500 RPM, 115V AC | CH9XAQ 48GN55 D11521 555 NOK
FASCO D1122 Kondensatorviftemotor, 1/16 HK, 1300 RPM, 208 Til 230V AC | CH9XAR 48GN45 D11222 577 NOK
FASCO D1173 kondensatorviftemotor, 1/35 HK, 1550 RPM, 115V AC, 3.3 tommers ramme | CH9XAT 48GN68 D11732 825 NOK
FASCO D909 kondensatorviftemotor, studsfeste, 1/4 HK, 1075 RPM | CH9XAU 49VT90 D9091 878 NOK
FASCO D1059 Kondensatorviftemotor, 1/6 HK, 1450 RPM, 115-127V AC, 42 Ramme | CH9XAV 48GN25 D10593 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D7748 kondensatorviftemotor, studsfeste, friluft over, 1/3 HK, 1075 o/min, 48 ramme
1 804 NOK / enhet