Fasco D189 HVAC-motor er ideell for å opprettholde innendørskomfort ved å drive bevegelsen av kondisjonert luft. Dens anvendelse bidrar til effektiv temperaturregulering, ventilasjon og luftkvalitet, og sikrer et komfortabelt og sunt miljø. Den brukes i varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringssystemer (HVAC) for å drive vifter og vifter, noe som letter optimal luftsirkulasjon og temperaturkontroll.
Egenskaper:
- Den har en motorramme i stål, som sikrer spenst og lang levetid i krevende HVAC-applikasjoner.
- Denne HVAC-motoren tillater boltmontering for en sikker og stabilitet.
- Den har motorakselrotasjon av akselenden mot klokken (CCWSE), og tilbyr spesifikke rotasjonsegenskaper for optimal ytelse.
- Denne motoren er utstyrt med automatisk termisk motorbeskyttelse, som sikrer sikkerhet ved å forhindre overoppheting under forlenget drift, noe som bidrar til forlenget motorlevetid.
- Dens åpne luft-over motorkapsling forbedrer kjøleeffektiviteten for å opprettholde optimale driftstemperaturer.
Kompatibelt tilbehør:
- Dayton 19L413 Servicesett for kontaktor: Dette settet er egnet for vedlikehold av Fasco D189 HVAC-motor. For å hjelpe feltbaserte HVAC-entreprenører med å reparere og vedlikeholde motorkondensatorer, inkluderer den trådmuttere, hurtigkoblinger, motstander, trådhoppere, kondensatorsko, kontaktorer og kondensatorbraketter. Settet inkluderer en bæreveske i tillegg til oppbevaringsbokser i hardplast.
- Dayton 2MXX9 propell: Den brukes til å effektivt flytte luft eller andre væsker, noe som bidrar til riktig drift av systemene.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken type lager brukes i Fasco D189 HVAC-motor?
A. Denne motoren bruker hylselager for jevn drift med lav friksjon.
Sp. Hvordan bidrar den flate motorakseldesignen til denne HVAC-motoren til sømløs tilpasning med vifte- og vifteenheter?
A. Den har en flat motorakseldesign som sømløst passer til HVAC-vifte- og viftemontasjer, noe som sikrer kompatibilitet og optimal ytelse.
Q. Hva er den maksimale omgivelsestemperaturen til Fasco D189 HVAC-motor?
A. Den har en maksimal omgivelsestemperatur på 40 grader C.