Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FASCO D1061 Condenser Fan Motor, 1/20 HP, 1550/1300/1050 RPM, 115V AC | CH9XBV 48GN26

FASCO D1061 kondensatorviftemotor, 1/20 HK, 1550/1300/1050 o/min, 115V AC

På lager
Vare: CH9XBV Modell: D1061Kryssref.: 48GN26
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
4 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.96

Produktvarianter

ProduktModellPris
FASCO D847 kondensatorviftemotor, 1/8 HK, 1125 RPM, 208 til 230V AC, 48 Ramme | CH9XAN 49VT88 D8473 887 NOK
FASCO D1045 Kondensatorviftemotor, 1/30 HK, 1100 RPM, 115-127V AC, 42 Ramme | CH9XAP 48GN16 D10453 243 NOK
FASCO D1152 Kondensatorviftemotor, 1/20 HK, 1500 RPM, 115V AC | CH9XAQ 48GN55 D11521 625 NOK
FASCO D1122 Kondensatorviftemotor, 1/16 HK, 1300 RPM, 208 Til 230V AC | CH9XAR 48GN45 D11222 682 NOK
FASCO D1173 kondensatorviftemotor, 1/35 HK, 1550 RPM, 115V AC, 3.3 tommers ramme | CH9XAT 48GN68 D11732 920 NOK
FASCO D909 kondensatorviftemotor, studsfeste, 1/4 HK, 1075 RPM | CH9XAU 49VT90 D9092 140 NOK
FASCO D1059 Kondensatorviftemotor, 1/6 HK, 1450 RPM, 115-127V AC, 42 Ramme | CH9XAV 48GN25 D10593 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FASCO D1061 kondensatorviftemotor, 1/20 HK, 1550/1300/1050 o/min, 115V AC
4 176 NOK / enhet