FANTECH FKD 20 Mixed Flow Vifte, 20 tommers kanal med metallhus, 6291 cfm, 230-460V, 3-fase | AE9MNT 6KVZ3

FANTECH FKD 20 blandet strømningsvifte, 20 tommers kanal med metallhus, 6291 cfm, 230-460V, 3-fase

På lager
Vare: AE9MNT Modell: FKD 20Kryssreferanse: 6KVZ3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandet strømningskanalvifte
Bearing TypeForseglet ball
CFM @ 0.000-inn. SP6291
CFM @ 0.125-inn. SP6174
CFM @ 0.250-inn. SP6054
CFM @ 0.375-inn. SP5933
CFM @ 0.500-inn. SP5829
CFM @ 0.750-inn. SP5617
CFM @ 1.000-inn. SP5307
CFM @ 1.500-inn. SP4667
CFM @ Kanal6291
Passer til Duct Dia.20 "
Flensbredde1.75 "
Bolig Dia.22-1 / 4 "
HusfinishGalvanisert
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp og utløpsdia.20 "
Lengde27.75 "
Maks. Forsterker3.73
Maks. Innløpstemperatur140 Grader F
Maks. Effekt2218
MotorhusHelt lukket
Motor turtall1750
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
Antall hastigheter1
Fase3
Speed ​​ControlNei
Spenning430/3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.05
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8414596060
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.000-inn. SPBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPPasser til Duct Dia.FlensbreddeHousing MaterialLengdePris
FANTECH FKD12XL blandet strømningsvifte, 12 tommers kanal med metallhus, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Ball2016-12 "-Galvanisert stål18.875 "12 589 NOK
FANTECH FKD 8XL blandet strømningsvifte, 8 tommers kanal, med metallhus, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Forseglet ball8362868"3 / 4 "Stål15.5 "7 539 NOK
FANTECH FKD 10 Mixed Flow Vifte, 10 tommers kanal med metallhus, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Forseglet ball91034210 "3 / 4 "Stål15 "8 815 NOK
FANTECH FKD 10XL Mixed Flow Fan, 10 tommers kanal med metallhus, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Forseglet ball126669610 "3 / 4 "Stål15 "9 642 NOK
FANTECH FKD 14 Mixed Flow Fan, 14 tommers inline-kanal med metallhus, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Forseglet ball2156-14 "1.625 "Stål17.25 "13 188 NOK
FANTECH FKD 14XL Mixed Flow Vifte, 14 tommers inline-kanal med metallhus, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Forseglet ball261984314 "1.5 "Stål20.25 "21 121 NOK
FANTECH FKD 16XL Mixed Flow Fan, 16 Tommers Inline-kanal med metallhus, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Forseglet ball4274237916 "1.625 "Stål23.25 "28 303 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FANTECH FKD 20 blandet strømningsvifte, 20 tommers kanal med metallhus, 6291 cfm, 230-460V, 3-fase
40 332 NOK / enhet