Fantech EPD250CR restaureringsavfukter er designet for bruk i oversvømmede områder med overdreven fuktighet. Denne enheten har ekstremt høy effekt og er egnet for tørkeapplikasjoner.
Egenskaper:
- Den har et robust rotomstøpt skap som tåler streng drift og store 11-tommers hjul for å tillate enkel mobilitet fra sted til sted.
- Den har elektroniske kontroller for enkel betjening og en digital timeteller for registrering av jobbtid selv om enheten er koblet fra.
- Den tilbyr lavtemperaturdrift (40 grader F), slik at fuktighet kan fjernes fra luften ved lavere fuktighetsnivåer enn standardenheter.
- Denne avfukteren har en strømlinjeformet profil uten knotter eller knapper som kan bli skadet.
- Den er utstyrt med en 300 cfm vifte for effektivt å flytte fuktig luft gjennom systemet og doble 5-tommers ventiler bak for å la varm luft ventileres ut eller brukes til å tørke området.
- Den har integrerte håndtak (øvre/nedre) for enkelt å løfte enheten fra jobb til jobb uten å skade de interne delene.
- Den inkluderer en hengslet hette for enkel rengjøring, en 30-fots avløpsslange med hurtigkobling og innebygd oppbevaringsomslag og integrerte holdere for stabil stabling.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvordan fjerner avfukteren vann?
A. Avfukteren er utstyrt med en intern kondensatpumpe for å fjerne vann som har blitt samlet opp fra luften. Pumpen gjør at vannet kan pumpes 20 fot med den vedlagte slangen. Hvis mer enn 20 fot med vann må pumpes ut, må en andre pumpe legges til for å videresende vannet.
Sp. Hva menes med pumpespyling?
A. Pumpesylling gjør at pumpen manuelt kan drive vann ut av reservoaret for å forhindre mineraloppbygging i enheten. Kondensatpumpen til Fantech avfukter er designet for å rense automatisk i 20 sekunder, hvert fjerde minutt.
Q. Hvilke driftsfunksjoner kan utføres av avfukteren?
A. Normal kjøring, avstengning, oppstart, avriming og lang avriming.
Sp. Hva er hensikten med automatisk avriming?
A. Det automatiske avrimingssystemet forhindrer isoppbygging i avfukteren ved å automatisk avrime fordamperen regelmessig, det vil si at enheten kjører varmere temperatursykluser med jevne mellomrom for å smelte isen.