Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALCON LOCK W301 D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Privacy | AC7BMQ 36Z389

FALCON LOCK W301 D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Privacy

På lager
Vare: AC7BMQ Modell: W301 D 626Kryssreferanse: 36Z389
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
1 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPrivatliv
Klasse2
Håndteringsmaterialesink
TastingUten nøkkel
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPrivatliv
Låsesettets styrkeMedium Duty
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8", 1-3/4"
Type streikFirkantet hjørne
StilDane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.86
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8301406030
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonHåndteringsmaterialeTastingKeyway TypeStilPris
FALCON LOCK W101 D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Passage | AC7BMM 36Z382 W101 D 626PassagesinkUten nøkkel-Dane1 184 NOK
FALCON LOCK W101 Q 626 Medium Duty Spak Låsesett Quantum | AC7BMP 36Z387 W101 Q 626PassagesinkUten nøkkel-Quantum1 431 NOK
FALCON LOCK W301 Q 626 Medium Duty Spak Låsesett Quantum | AC7BMT 36Z394 W301 Q 626PrivatlivsinkUten nøkkel-Quantum1 366 NOK
FALCON LOCK W511BD D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Entry | AC7BMU 36Z395 W511BD D 626InngangMessing, stål, sinkSFIC ikke inkludertIngen kjerneDane1 316 NOK
FALCON LOCK W511BD Q 626 Medium Duty Spak Låsesett Quantum Entry | AC7BMV 36Z396 W511BD Q 626InngangMessing, stål, sinkSFIC ikke inkludertIngen kjerneQuantum1 501 NOK
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Entry | AC7BMW 36Z398 W511CP6 C-KWY D 626InngangMessing, stål, sinkTastet annerledesGDane1 633 NOK
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY Q 626 Medium Duty Spak Låsesett Quantum Entry | AC7BMY 36Z404 W511CP6 C-KWY Q 626InngangMessing, stål, sinkTastet annerledesGQuantum1 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALCON LOCK W301 D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Privacy
1 224 NOK / enhet