Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALCON LOCK W101 D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Passage | AC7BMM 36Z382

FALCON LOCK W101 D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Passage

På lager
Vare: AC7BMM Modell: W101 D 626Kryssreferanse: 36Z382
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
1 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspaken
Bakside2.75 "
FinishSatin Chrome
Brannklassifisert3 hr.
FunksjonPassage
Klasse2
Håndteringsmaterialesink
TastingUten nøkkel
PlasseringstypeNæringseiendom
LåsesettfunksjonPassage
Låsesettets styrkeMedium Duty
Antall pins6
Pins6
Nødvendig dørtykkelse1-3/8", 1-3/4"
Type streikFirkantet hjørne
StilDane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8301406030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonHåndteringsmaterialeTastingKeyway TypeStilPris
FALCON LOCK W101 Q 626 Medium Duty Spak Låsesett Quantum | AC7BMP 36Z387 W101 Q 626PassagesinkUten nøkkel-Quantum1 642 NOK
FALCON LOCK W301 D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Privacy | AC7BMQ 36Z389 W301 D 626PrivatlivsinkUten nøkkel-Dane1 383 NOK
FALCON LOCK W301 Q 626 Medium Duty Spak Låsesett Quantum | AC7BMT 36Z394 W301 Q 626PrivatlivsinkUten nøkkel-Quantum1 435 NOK
FALCON LOCK W511BD D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Entry | AC7BMU 36Z395 W511BD D 626InngangMessing, stål, sinkSFIC ikke inkludertIngen kjerneDane1 514 NOK
FALCON LOCK W511BD Q 626 Medium Duty Spak Låsesett Quantum Entry | AC7BMV 36Z396 W511BD Q 626InngangMessing, stål, sinkSFIC ikke inkludertIngen kjerneQuantum1 726 NOK
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Entry | AC7BMW 36Z398 W511CP6 C-KWY D 626InngangMessing, stål, sinkTastet annerledesGDane1 878 NOK
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY Q 626 Medium Duty Spak Låsesett Quantum Entry | AC7BMY 36Z404 W511CP6 C-KWY Q 626InngangMessing, stål, sinkTastet annerledesGQuantum1 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALCON LOCK W101 D 626 Medium Duty Spak Låsesett Dane Passage
1 316 NOK / enhet