FAIRBANKS HQ-30672-RT/408 Plattform lastebil Kapasitet 4000 Lb 36 x 72 | AA8HDD 18F446

FAIRBANKS HQ-30672-RT/408 Plattform lastebil kapasitet 4000 Lb 36 x 72

Vare: AA8HDD Modell: HQ-30672-RT/408Kryssreferanse: 18F446
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
HjulmaterialeMold-On Gummi
FARGEGrønn / Woodgrain
Dekkhøyde18 "
Deck lengde72 "
Dekkbredde36 "
FinishPulverlakk
Håndtakstype1-5 / 16 "stålrør
Lastekapasitet4000 lb.
Antall hjul4
Total høyde43 "
Total lengde72 "
Samlet bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 138.8
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetHjul Dia.HjulmaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulbreddeFARGEPris
FAIRBANKER SD-25-2448-RT / 411 Plattform lastebilkapasitet 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBU 18F393 SD-25-2448-RT / 4111400 lb.5"Mold-On Gummi32.875 "48 "24 "2"Grønn-
RFQ
FAIRBANKER SD-26-2448-RT / 411 Plattform lastebilkapasitet 1600 Lb 24 x 48 | AA8HBV 18F394 SD-26-2448-RT / 4111600 lb.6"Mold-On Gummi33.63 "48 "24 "2"Grønn-
RFQ
FAIRBANKER SD-28-2448-RT / 411 Plattform lastebilkapasitet 2000 Lb 24 x 48 | AA8HBW 18F395 SD-28-2448-RT / 4112000 lb.8"Mold-On Gummi35.875 "48 "24 "2"Grønn-
RFQ
FAIRBANKS SD-28-2448-FPN / 411 Plattform lastebilkapasitet 1200 Lb 24 x 48 | AA8HBX 18F396 SD-28-2448-FPN / 4111200 lbs.8"Pneumatisk35.875 "48 "48 "2.5 "Grønn-
RFQ
FAIRBANKS SD-210-2448-FPN / 411 Plattform lastebilkapasitet 1400 Lb 24 x 48 | AA8HBY 18F397 SD-210-2448-FPN / 4111400 lb.11 "Pneumatisk38.38 "48 "24 "3.5 "Grønn-
RFQ
FAIRBANKS SD-212-2448-FPN / 411 Lastebilkapasitet plattform 1800 lb 24 x 48 | AA8HBZ 18F398 SD-212-2448-FPN / 4111800 lb.12 "Pneumatisk42.38 "48 "24 "3.5 "Grønn-
RFQ
FAIRBANKS SD-25-2448-HC / 411 Plattform lastebilkapasitet 2200 Lb 24 x 48 | AA8HCA 18F399 SD-25-2448-HC / 4112200 lb.5"Gummi32.875 "48 "24 "2"Grønn-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FAIRBANKS HQ-30672-RT/408 Plattform lastebil kapasitet 4000 Lb 36 x 72