Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FACOM FT-1820.AVSE Skinning Knife 7-1/2 In | AC4ZXD 32H675

FACOM FT-1820.AVSE Skinning Knife 7-1/2 In

På lager
Vare: AC4ZXD Modell: FT-1820.AVSEKryssreferanse: 32H675

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkinnkniv
JusterbarHåndbok
KabeltypeSolid og strandet
FunksjonerBare stripe
HåndteringsmaterialeBi-materiale
HåndtakstypePutehåndtak
IsolertJa
Total lengde7.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8211915060
OpprinnelseslandFR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FACOM FT-1820.AVSE Skinning Knife 7-1/2 In
1 107 NOK / enhet