Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U55580.037.0125 Dyvelpinne, 3/8 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.375 tommers pinnediameter, 5PK | CG8UTR 41VA17

FABORY U55580.037.0125 Dyvelpinne, 3/8 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.375 tommers pinnediameter, 5 PK

På lager
Vare: CG8UTR Modell: U55580.037.0125Kryssreferanse: 41VA17
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
518NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dobbel skjærstyrke (kg)13850
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
Klasse316
Lengde1 1 / 4 "
Nominell diameter3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0927
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U55580.037.0125 Dyvelpinne, 3/8 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.375 tommers pinnediameter, 5 PK
518NOK /pakke