Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U55580.031.0150 Dyvelpinne, 5/16 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.3125 tommers pinnediameter, 5PK | CG8UTM 41VA13

FABORY U55580.031.0150 Dyvelpinne, 5/16 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.3125 tommers pinnediameter, 5 PK

På lager
Vare: CG8UTM Modell: U55580.031.0150Kryssreferanse: 41VA13

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
434NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dobbel skjærstyrke (kg)9590
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
Klasse316
Lengde1 1 / 2 "
Nominell diameter5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U55580.031.0150 Dyvelpinne, 5/16 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.3125 tommers pinnediameter, 5 PK
434NOK /pakke