Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FF2000T2020S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AH8RCZ 38YM44

EATON FF2000T2020S Hydraulisk slangeadapter, hann karbonstål

På lager
Vare: AH8RCZ Modell: FF2000T2020SKryssreferanse: 38YM44
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
1 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptermaterialeKarbonstål
FinishTrivalent kromat sink
Lengde2.02
Mannlig ORS-størrelse (tommer)1-11 / 16 "-12
Mannlig SAE-størrelse (tommer)1-11 / 16 "-12
Maks. Arbeids press3600
GjengetypeMann ORS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3465
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Monteringsform: Rett

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaks. Arbeids pressPris
EATON FF2000T0404S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAA 4VRJ3 FF2000T0404STrivalent kromsink1.08 "9000 PSI281NOK
EATON FF2000T0606S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAB 4VRJ4 FF2000T0606STrivalent kromsink1.22 "9000 PSI290NOK
EATON FF2000T0808S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAC 4VRJ5 FF2000T0808STrivalent kromsink1.39 "9000 PSI223NOK
EATON FF2000T1010S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAD 4VRJ6 FF2000T1010STrivalent kromsink1.68 "9000 PSI527NOK
EATON FF2000T1212S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAE 4VRJ7 FF2000T1212STrivalent kromsink1.86 "6000 PSI361NOK
EATON FF2000T1616S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AD9YAF 4VRJ8 FF2000T1616STrivalent kromsink1.94 "6000 PSI406NOK
EATON FF2000T0604S Hydraulisk slangeadapter, hannkarbonstål | AH8RCV 38YM40 FF2000T0604STrivalent kromat sink1.1790001 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FF2000T2020S Hydraulisk slangeadapter, hann karbonstål
1 411 NOK / enhet