Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U55580.025.0062 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.25 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UTC 41VA04

FABORY U55580.025.0062 Dyvelpinne, 1/4 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.25 tommers pinnediameter, 100 PK

På lager
Vare: CG8UTC Modell: U55580.025.0062Kryssreferanse: 41VA04

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 877 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dobbel skjærstyrke (kg)6120
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5/8
FinishPlain
Klasse316
Lengde5 / 8 "
Nominell diameter1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4118
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U55580.025.0062 Dyvelpinne, 1/4 tommers nominell diameter, 316 klasse, 0.25 tommers pinnediameter, 100 PK
1 877 NOK /pakke