Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U55010.037.0550 Tap Bolt, 3/8-16 tommers gjengestørrelse, 5-1/2 tommers lengde, 316Ss, 10PK | CG8UNU 41UH91

FABORY U55010.037.0550 Tap Bolt, 3/8-16 tommers gjengestørrelse, 5-1/2 tommers lengde, 316Ss, 10PK

På lager
Vare: CG8UNU Modell: U55010.037.0550Kryssreferanse: 41UH91

Få tak i det Mai 20, mandag
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
445NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5 1 / 2
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde5-1 / 2 "
Bevisbelastning85000 psi
Rockwell HardnessHRB95 til HRC32
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 KSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8127
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U55010.037.0550 Tap Bolt, 3/8-16 tommers gjengestørrelse, 5-1/2 tommers lengde, 316Ss, 10PK
445NOK /pakke