Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51798.031.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 5/16 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UKM 41MF46

FABORY U51798.031.0250 Gaffelnål, 2-1/2 tommers lengde, 18-8 klasse, 5/16 tommers pinnedia., 5PK

På lager
Vare: CG8UKM Modell: U51798.031.0250Kryssref.: 41MF46 / 178P05

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
644NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festelengde2
Klasse18-8
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde2 1 / 2 "
Pin Dia.5 / 16 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1408
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51798.031.0250 Gaffelnål, 2-1/2 tommers lengde, 18-8 klasse, 5/16 tommers pinnedia., 5PK
644NOK /pakke