Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51798.025.0075 Clevis Pin, 3/4 Inch Length, 18-8 Grade, 1/4 Inch Pin Dia., 10PK | CG8UJP 41MF25

FABORY U51798.025.0075 Gaffelnål, 3/4 tommers lengde, 18-8 klasse, 1/4 tommers pinnedia., 10PK

På lager
Vare: CG8UJP Modell: U51798.025.0075Kryssreferanse: 41MF25
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festelengde3/4
Klasse18-8
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51798.025.0075 Gaffelnål, 3/4 tommers lengde, 18-8 klasse, 1/4 tommers pinnedia., 10PK
205NOK /pakke