Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.062.0150 Dowel Pin, 5/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.625 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UDR 41UZ62

FABORY U51580.062.0150 Dyvelpinne, 5/8 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.625 tommers pinnedia., 5PK

På lager
Vare: CG8UDR Modell: U51580.062.0150Kryssref: 41UZ62 / 175Y11

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 641 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde1 1 / 2 "
Nominell diameter5 / 8 "
Pin Dia.0.625 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.062.0150 Dyvelpinne, 5/8 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.625 tommers pinnedia., 5PK
1 641 NOK /pakke