Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.025.0250 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.25 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UCB 41UZ17

FABORY U51580.025.0250 Dyvelpinne, 1/4 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.25 tommers pinnedia., 5PK

På lager
Vare: CG8UCB Modell: U51580.025.0250Kryssreferanse: 41UZ17

Få tak i det Mai 20, mandag
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
383NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde2 1 / 2 "
Nominell diameter1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.085
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.025.0250 Dyvelpinne, 1/4 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.25 tommers pinnedia., 5PK
383NOK /pakke