Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.018.0062 Dowel Pin, 3/16 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.1875 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UBG 41UY98

FABORY U51580.018.0062 Dyvelpinne, 3/16 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.1875 tommers pinnedia., 100PK

På lager
Vare: CG8UBG Modell: U51580.018.0062Kryssreferanse: 41UY98
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
484NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dobbel skjærstyrke (kg)3410
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5/8
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde5 / 8 "
Nominell diameter3 / 16 "
Pin Dia.0.1875 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2403
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.018.0062 Dyvelpinne, 3/16 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.1875 tommers pinnedia., 100PK
484NOK /pakke