Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51580.006.0025 Dowel Pin, 1/16 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.0625 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UAF 41UY74

FABORY U51580.006.0025 Dyvelpinne, 1/16 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.0625 tommers pinnedia., 100PK

På lager
Vare: CG8UAF Modell: U51580.006.0025Kryssreferanse: 41UY74

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1/4
FinishPlain
Klasse18-8
Lengde1 / 4 "
Nominell diameter1 / 16 "
Pin Dia.0.0625 "
Pin stilUherdet bakke
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0099
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51580.006.0025 Dyvelpinne, 1/16 tomme nominell diameter, 18-8 klasse, 0.0625 tommers pinnedia., 100PK
266NOK /pakke