Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51560.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 Størrelse, 18-8 Grade | CG8TYJ 41LM49

FABORY U51560.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 størrelse, 18-8 klasse

På lager
Vare: CG8TYJ Modell: U51560.341.0275Kryssreferanse: 41LM49

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 3 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.342 til 0.343 "
Lengde2 3 / 4 "
Pinnetypestandard
Størrelse#6 x 2 3/4
Liten endedia.#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0302
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51560.341.0275 Taper Pin, #6 X 2-3/4 størrelse, 18-8 klasse
115NOK / enhet