Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51560.193.0150 Taper Pin, #2 X 1-1/2 Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8TWY 41LM16

FABORY U51560.193.0150 Taper Pin, #2 X 1-1/2 størrelse, 18-8 klasse, 10PK

På lager
Vare: CG8TWY Modell: U51560.193.0150Kryssreferanse: 41LM16

Få tak i det Mai 20, mandag
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
370NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Stor endedia.0.192 til 0.194 "
Lengde1 1 / 2 "
Pinnetypestandard
Størrelse#2 x 1 1/2
Liten endedia.#2
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51560.193.0150 Taper Pin, #2 X 1-1/2 størrelse, 18-8 klasse, 10PK
370NOK /pakke