Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U51017.037.0125 Tap Bolt, 3/8-24 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8RZK 41UH48

FABORY U51017.037.0125 Tap Bolt, 3/8-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK

På lager
Vare: CG8RZK Modell: U51017.037.0125Kryssreferanse: 41UH48

Få tak i det Mai 20, mandag
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
489NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde1 1 / 4 "
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HardnessHRB95 til HRC32
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet100 til 150 KSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0912
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U51017.037.0125 Tap Bolt, 3/8-24 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 50PK
489NOK /pakke