Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39798.031.0087 Clevis Pin, 7/8 Tommer Lengde, 5/16 Tommer Pin Dia., 25PK | CG8RPM 41ME17

FABORY U39798.031.0087 Gaffelnål, 7/8 tommers lengde, 5/16 tommers pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RPM Modell: U39798.031.0087Kryssreferanse: 41ME17
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde5/16
FinishSink belagt
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde7 / 8 "
Pin Dia.5 / 16 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39798.031.0087 Gaffelnål, 7/8 tommers lengde, 5/16 tommers pinnedia., 25PK
139NOK /pakke