Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39798.031.0075 Clevis Pin, 3/4 Inch Length, 5/16 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RPL 41ME16

FABORY U39798.031.0075 Gaffelnål, 3/4 tommers lengde, 5/16 tommers pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RPL Modell: U39798.031.0075Kryssreferanse: 41ME16
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
134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde5/16
FinishSink belagt
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde3 / 4 "
Pin Dia.5 / 16 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2376
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39798.031.0075 Gaffelnål, 3/4 tommers lengde, 5/16 tommers pinnedia., 25PK
134NOK /pakke