Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39798.018.0062 Clevis Pin, 5/8 Inch Length, 3/16 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RNF 41MD87

FABORY U39798.018.0062 Gaffelnål, 5/8 tommers lengde, 3/16 tommers pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RNF Modell: U39798.018.0062Kryssreferanse: 41MD87
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
107NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde5/8
FinishSink belagt
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde5 / 8 "
Pin Dia.3 / 16 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0761
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39798.018.0062 Gaffelnål, 5/8 tommers lengde, 3/16 tommers pinnedia., 25PK
107NOK /pakke