Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.037.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Tommer Lengde, 3/8 Tommer Pin Dia., 10PK | CG8RJM 41MC99

FABORY U39797.037.0350 Gaffelnål, 3 1/2 tommers lengde, 3/8 tommers pinnedia., 10PK

På lager
Vare: CG8RJM Modell: U39797.037.0350Kryssref.: 41MC99 / 178L61
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
66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3 1 / 2
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde3 1 / 2 "
Pin Dia.3 / 8 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5512
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.037.0350 Gaffelnål, 3 1/2 tommers lengde, 3/8 tommers pinnedia., 10PK
66NOK /pakke