Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39797.037.0125 Clevis Pin, 1-1/4 tommers lengde, 3/8 tommers pin dia., 25PK | CG8RJA 41MC88

FABORY U39797.037.0125 Gaffelnål, 1-1/4 tommers lengde, 3/8 tommes pinnedia., 25PK

På lager
Vare: CG8RJA Modell: U39797.037.0125Kryssref.: 41MC88 / 178L50
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
281NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
Grunnleggende materialeGratis skjæring av stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 1 / 4
FinishPlain
hode~~POS=TRUNCHode
Lengde1 1 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
PinnetypeUten pin
standardASME B18.8.1
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3848
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39797.037.0125 Gaffelnål, 1-1/4 tommers lengde, 3/8 tommes pinnedia., 25PK
281NOK /pakke