Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39682.031.0225 Sikkerhetsnål, 2 ledninger, 18-8 Ss, 2-3/4 tommers størrelse | AE6XLX 5VU19

FABORY U39682.031.0225 Sikkerhetsnål, 2 trådsnapp, 18-8 Ss, 2-3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AE6XLX Modell: U39682.031.0225Kryssreferanse: 5VU19
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
133NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia. Toleranse+ 0.306 / -0.311 "
FinishPlain
Lengde Toleranse-0.250 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2.75 "
Pin Dia.5 / 16 "
Skaftlengde2.75 "
typenDobbel tråd snap
Brukbar lengde2.25 "
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0446
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Trådform (firkantet)

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFinishLengde ToleranseMaterialeTotal lengdePin Dia.SkaftlengdetypenPris
FABORY U39682.025.0225 Sikkerhetsnål, 18-8 klasse, 1/4 tomme stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rustfritt stålPlain-0.250 "Rustfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-194NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39682.031.0225 Sikkerhetsnål, 2 trådsnapp, 18-8 Ss, 2-3/4 tommers størrelse
133NOK / enhet