Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39681.037.0400 Sikkerhetsnål, 3/8 dia., total lengde 4-11/16 tommer | AE6XNT 5VU91

FABORY U39681.037.0400 Sikkerhetsnål, 3/8 dia., total lengde 4-11/16 tommer

På lager
Vare: AE6XNT Modell: U39681.037.0400Kryssreferanse: 5VU91

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsnål
Grunnleggende materialeStål
Dia. Toleranse+ 0.368 / -0.373 "
Finishsink
Lengde Toleranse0.125 "
MaterialeStål
Total lengde4 11 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenSpolespenning Snap
Brukbar lengde4"
WireDia.0.091 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeFinishLengde ToleranseMaterialeTotal lengdePin Dia.SkaftlengdetypenPris
FABORY U39682.025.0225 Sikkerhetsnål, 18-8 klasse, 1/4 tomme stift, dia. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rustfritt stålPlain-0.250 "Rustfritt stål2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-194NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39681.037.0400 Sikkerhetsnål, 3/8 dia., total lengde 4-11/16 tommer
54NOK / enhet