Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U39002.591.0250 Taper Pin, #9 X 2-1/2 Størrelse, 1/2-20 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade | CG8PAQ 41LM99

FABORY U39002.591.0250 Taper Pin, #9 X 2-1/2 Size, 1/2-20 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade

På lager
Vare: CG8PAQ Modell: U39002.591.0250Kryssreferanse: 41LM99

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
Grunnleggende materialeStål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 2
FinishPlain
KlasseGratis skjæring av stål
Stor endedia.0.590 til 0.592 "
Lengde2 1 / 2 "
PinnetypeUtvendig gjenget med mutter
Størrelse#9 x 2 1/2
Liten endedia.0.537 "
standardASME B18.8.2
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 2-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Mutter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U39002.591.0250 Taper Pin, #9 X 2-1/2 Size, 1/2-20 Gjengestørrelse, Free Cutting Steel Grade
216NOK / enhet