GRAINGER 5313HG-1/4-5 rulle oljebestandig 1/4 tomme tykk 5 fot | AH7QLZ 36XW17

GRAINGER 5313HG-1/4-5 rulle oljebestandig 1/4 tomme tykk 5 fot

På lager
Vare: AH7QLZ Modell: 5313HG-1/4-5Kryssreferanse: 36XW17

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 407 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer60A
Forlengelse300%
FinishGlatt
KlasseHøy karakter
Lengde5ft.
MaterialeBuna-N
Maks. Temp.225
Min. Temp. Vurdering-40
Strekkfasthet1500
Tykkelse1 / 4 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.43
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24

Produktdetaljer:

    • Gummigruppering: Gummiark

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp. VurderingFARGEdurometerStrekkfasthetTykkelseForlengelseKlasseSakPris
GRAINGER 310-1 / 16-10 Rull matkvalitet Buna 1/16 tommer tykk 10 fot | AH7QGQ 36XU48 310-1/16-10-30Hvit60A10001 / 16 "450%FDA-karakterGummirulle3 060 NOK
GRAINGER 310-1 / 16-50 Rull Matkvalitet Buna 1/16 tommer tykk 50 fot | AH7QGR 36XU49 310-1/16-50-30Hvit60A10001 / 16 "450%FDA-karakterGummirulle14 179 NOK
GRAINGER 310-1 / 4-5 Rull Matkvalitet Buna 1/4 tommers tykk 5 føtter | AH7QGT 36XU51 310-1/4-5-30Hvit60A10001 / 4 "450%FDA-karakterGummiark5 993 NOK
GRAINGER 310-1 / 8-10 Rull Matkvalitet Buna 1/8 tommers tykk 10 fot | AH7QGU 36XU52 310-1/8-10-30Hvit60A10001 / 8 "450%FDA-karakterGummirulle5 865 NOK
GRAINGER 310-1 / 8-25-25 Rull Matkvalitet Buna 1/8 tommer tykk 25 fot | AH7QGV 36XU53 310-1/8-25-25-30Hvit60A10001 / 8 "450%FDA-karakterGummirulle13 444 NOK
GRAINGER 310-3 / 16-5 Rull Matkvalitet Buna 3/16 tommers tykk 5 føtter | AH7QGW 36XU55 310-3/16-5-30Hvit60A10003 / 16 "450%FDA-karakterGummiark4 427 NOK
GRAINGER 4040-1 / 16-10 Roll Buna 1/16 tommer tykk 10 føtter 40A | AH7QKF 36XV50 4040-1/16-10-30Svart40A8001 / 16 "400%Kommersiell karakterGummirulle1 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 5313HG-1/4-5 rulle oljebestandig 1/4 tomme tykk 5 fot
5 407 NOK / enhet